項目 | 實用車 |
可調增量 | 1" |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪尺寸 | 4" |
腳輪類型 | 旋轉 |
顏色 | 銀色 |
結構 | 線 |
貨架之間的距離 | 10“ |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄 | Chrome瀏覽器 |
包括手柄 | 是 |
負載上限每個架子 | 125磅 |
負載能力 | 375磅。 |
材料 | 線 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 38“ |
總長度 | 38“ |
總寬度 | 18“ |
貨架長度 | 36“ |
貨架寬度 | 18“ |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 99.06 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 9403200020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 鑄工直徑 | 腳輪材質 | 手柄 | 包括手柄 | 負載能力 | 材料 | 貨架數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW203 | 不銹鋼 | 4" | 我們的乳膠 | SS | 是 | 375磅。 | 線 | 3 | 新台幣46,042元 | ||
MW204 | 不銹鋼 | 4" | 我們的乳膠 | SS | 是 | 375磅。 | 線 | 3 | 新台幣48,805元 | ||
MW402 | SS和Chrome | 4" | 我們的乳膠 | SS | 是 | 375磅。 | 線 | 3 | 新台幣23,133元 | ||
MW403 | SS和Chrome | 4" | 我們的乳膠 | SS | 是 | 375磅。 | 線 | 3 | 新台幣25,264元 | ||
MW404 | SS和Chrome | 5" | 我們的乳膠 | SS | 是 | 375磅。 | 線 | 3 | 新台幣28,370元 | ||
MW601 | Chrome瀏覽器 | 4" | 我們的乳膠 | Chrome瀏覽器 | 是 | 375磅。 | 線 | 2 | 新台幣12,979元 | ||
MW602 | 不銹鋼 | 4" | 我們的乳膠 | SS | 是 | 375磅。 | 線 | 2 | 新台幣27,409元 |