項目 | 實用車 |
可調增量 | 1" |
每層容量 | 150磅。 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 熱塑性 |
腳輪尺寸 | 4" |
腳輪類型 | (4)旋轉 |
腳輪寬度 | 1" |
中底架距離 | 18-13 / 16“ |
貨架之間的距離 | 18-13 / 16“ |
上層和中層之間的距離 | 18-13 / 16“ |
手柄 | 是 |
手柄高度 | 35-1 / 2“ |
包括手柄 | 是 |
腿色 | 銀色 |
腳材料 | 鍍鉻 |
唇高 | 7機構/ 16“ |
負載能力 | 400磅。 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 35.375“ |
總長度 | 34.375“ |
總寬度 | 23.5“ |
架子顏色 | 黑色 |
貨架長x寬 | 23-7/16" x 31-1/4" |
貨架長度 | 23.437“ |
架子材質 | 聚合物 |
貨架樣式 | 嘴唇 |
貨架寬度 | 31.25“ |
船重(kg) | 17.1 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 72.39 |
HS代碼 | 8716805090 |
產品 | 型號 | 手柄 | 每層容量 | 鑄工直徑 | 唇高 | 負載能力 | 貨架數量 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC2636-2DBL | 鍍鉻 | 150磅。 | 4" | 2.75“ | 300磅。 | 2 | 34“ | 36“ | 新台幣14,330元 | ||
BC2636-3DBL | 鍍鉻 | 150磅。 | 4" | 2.75“ | 400磅。 | 3 | 34“ | 36“ | 新台幣17,422元 | ||
BC2030-3DBL | 133磅。 | 4" | 2.75“ | 400磅。 | 3 | 41“ | 32.75“ | 新台幣15,746元 | |||
BC2030-2DBL | 200磅。 | 4" | 2.75“ | 400磅。 | 2 | 41“ | 32.75“ | 新台幣13,034元 | |||
BC2030-2DMB | 200磅。 | 4" | 2.75“ | 400磅。 | 2 | 41“ | 32.75“ | 新台幣14,778元 | |||
MY1627-24BL | 是 | 150磅。 | 4" | 7機構/ 16“ | 300磅。 | 2 | 35.375“ | 31.437“ | 新台幣11,174元 | ||
my1627-24bu | 是 | 150磅。 | 4" | 7機構/ 16“ | 300磅。 | 2 | 35.375“ | 31.437“ | 新台幣12,717元 |