項目 | 渦輪旋轉噴嘴 |
毛利率@ 1000 PSI | 4 |
毛利率@ 1500 PSI | 4 |
毛利率@ 2000 PSI | 4 |
毛利率@ 2500 PSI | 4 |
毛利率@ 3000 PSI | 4 |
毛利率@ 3500 PSI | 4 |
毛利率@ 4000 PSI | 4 |
毛利率@ 5000 PSI | 4 |
毛利率@ 800 PSI | 4 |
進口 | 1/4“(M)NPT |
材料 | 帶陶瓷孔的實心黃銅閥體 |
最高 流體溫度 | 195學位F. |
最大。 壓力 | 6000 PSI |
噴嘴尺寸 | 3.5 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8481805090 |
原產地 | US |