項目 | 高壓清洗機 |
職責等級 | 亮 |
引擎品牌 | 本田OHC |
引擎尺寸 | 160cc |
流量 | 2.5加侖/分鐘 |
汽油種類 | 氣 |
身高 | 26“ |
膠管尺寸 | 3/8“ x 25英尺 |
HP | 5 |
總長: | 30“ |
淨重 | 75磅。 |
運營壓力 | 2000 PSI |
活塞材質 | 不銹鋼 |
泵類型 | 軸向的 |
起動機類型 | 後坐力 |
每周可用時間 | 0-10 |
水類型 | 冷 |
信號寬度 | 21“ |
船重(kg) | 46.27 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8424309000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 淨重 | 職責等級 | 引擎品牌 | 運營壓力 | 活塞材質 | 泵類型 | 起動機類型 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC-3004-4MGH | 216磅。 | 重 | 本田OHV | 3000 PSI | 固體陶瓷 | 曲軸 | 後坐力 | 35.5“ | 新台幣144,540元 | ||
GC-2403-0MHB | 75磅。 | Medium | 本田OHV | 2400 PSI | 固體陶瓷 | 曲軸 | 後坐力 | 21“ | 新台幣52,510元 | ||
GC-3000-0MLB-C | 85磅。 | 商鋪 | MI-TM OHV | 3000 PSI | 固體陶瓷 | 曲軸 | 後坐力 | 21“ | 新台幣40,474元 | ||
GC-3000-0MHB | 85磅。 | 輕到中等 | 本田 | 3000 PSI | 固體陶瓷 | 曲軸 | 後坐力 | 20.5“ | 新台幣49,702元 | ||
GC-4000-0MHB | 142磅。 | 輕到中等 | 本田 | 4000 PSI | 固體陶瓷 | 曲軸 | 後坐力 | 22.5“ | 新台幣100,258元 | ||
GC-3500-0MMB | 142磅。 | 輕到中等 | MI-TM | 3500 PSI | 固體陶瓷 | 曲軸 | 後坐力 | 22.5“ | 新台幣67,694元 | ||
GC-4000-0MMB | 142磅。 | 輕到中等 | MI-TM | 4000 PSI | 固體陶瓷 | 曲軸 | 後坐力 | 22.5“ | 新台幣62,143元 |