項目 | 高壓清洗機 |
交流電 | 20 |
流量 | 3.5加侖/分鐘 |
身高 | 30“ |
膠管尺寸 | 3/8“ x 50英尺 |
HP | 8 |
總長: | 46“ |
淨重 | 318磅。 |
運營壓力 | 3000 PSI |
活塞材質 | 固體陶瓷 |
插頭類型 | L15-30P |
泵類型 | 曲軸 |
每周可用時間 | 20+ |
伏/相 | 230V / 3相 |
商品保修條款 | 1年電動機,3年。 線圈,7年。 水泵 |
水類型 | 冷 |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 141.75 |
船高(厘米) | 93.98 |
船長(厘米) | 123.19 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 8424309000 |
產品 | 型號 | 總長: | 交流電 | 職責等級 | 淨重 | 運營壓力 | 活塞材質 | 插頭類型 | 泵類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP-2700-4MHB | 32.5“ | - | 輕到中等 | 75磅。 | 2700 PSI | 不銹鋼 | - | 軸向的 | 新台幣33,103元 | ||
CD-1502-3MUH | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣73,636元 | ||
GC-3004-0MEW1 | 31“ | 34.5 | 重型(2800至3299 psi) | 195磅。 | 3000 PSI | 固體陶瓷 | 6-50P | 曲軸 | 新台幣215,364元 | ||
GC-3000-0MMB | 37“ | - | 輕載(0至1999 psi) | 85磅。 | 3000 PSI | 不銹鋼 | - | 軸向的 | 新台幣36,838元 | ||
CM-1400-1MEH-M | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣45,703元 | ||
GC-1002-0MEW1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣92,922元 | ||
CD-1002-3MUH | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣68,902元 |