項目 | 高壓清洗機 |
燃燒燃料 | 油 |
職責等級 | 重 |
引擎品牌 | 本田OHV |
引擎尺寸 | 270cc |
流量 | 2.8加侖/分鐘 |
汽油種類 | 氣 |
身高 | 41“ |
膠管尺寸 | 3/8“ x 50英尺 |
HP | 9 |
總長: | 43“ |
淨重 | 407磅。 |
運營壓力 | 3000 PSI |
活塞材質 | 固體陶瓷 |
泵類型 | 曲軸 |
起動機類型 | 後坐力 |
每周可用時間 | 20+ |
出水溫度 | 190學位F. |
水類型 | 熱賣 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 225 |
船高(厘米) | 116.84 |
船長(厘米) | 119.38 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8424890000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 流量 | 身高 | HP | 總長: | 淨重 | 運營壓力 | 起動機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-3004-0EGH | 30“ | 3.5加侖/分鐘 | 41“ | 13 | 43“ | 428磅。 | 3000 PSI | 電 | 新台幣268,805元 | ||
GH-3504-0EGH | 30“ | 3.3加侖/分鐘 | 41“ | 13 | 43“ | 428磅。 | 3500 PSI | 電 | 新台幣270,073元 | ||
GH-2403-0GAH | 29“ | 2.6加侖/分鐘 | 40“ | 6.5 | 37“ | 269磅。 | 2400 PSI | 後坐力 | 新台幣209,347元 |