扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MICRO 100 AMRM-020-2X 硬質合金立銑刀直徑 2.0mm 切削長度 6.0mm | AA7NGZ 16E837

MICRO 100 AMRM-020-2X 硬質合金立銑刀直徑2.0mm 切長6.0mm

有現貨
貨號:AA7NGZ 型號:AMRM-020-2X交叉編號:16E837

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,201 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目硬質合金立銑刀
切割方向右手
切割類型中心
直徑2mm
尺寸類型公制
結束Single
立銑刀應用結束
立銑刀樣式方形
結束樣式方形
AlTiN塗層
C2微晶
螺旋角30學位
切割長度6mm
清單編號彈藥
材料碳化物
銑削直徑2.00mm
長笛數量2
總長度50mm
小腿Dia4.00mm
類別結束

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)0.64
船長(厘米)5.72
船寬(厘米)0.64
HS代碼8207703030
原產地US

產品型號

產品型號切割長度角半徑直徑清單編號頸部直徑頸部長度長笛數量總長度價錢
MICRO 100 MMBM-003-3 硬質合金立銑刀 0.3 毫米切削 0.3 毫米 2 刃 | AA6NPJ 14K318 MMBM-003-30.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm新台幣2,691元
MICRO 100 MMBM-003-3X硬質合金立銑刀0.3毫米切割0.3毫米2槽| AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmMMBM0.28mm3mm250mm新台幣2,870元
MICRO 100 MMBM-004-3硬質合金立銑刀0.4毫米切割0.4毫米2槽| AA6NPL 14K322 MMBM-004-30.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm新台幣2,434元
MICRO 100 MMBM-004-3X硬質合金立銑刀0.4毫米切割0.4毫米2槽| AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm3mm250mm新台幣2,498元
MICRO 100 MMBM-004-8硬質合金立銑刀0.4毫米切割0.4毫米2槽| AA6NPN 14K324 MMBM-004-80.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm新台幣2,300元
MICRO 100 MMBM-004-8X硬質合金立銑刀0.4毫米切割0.4毫米2槽| AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmMMBM0.38mm8mm250mm新台幣2,498元
MICRO 100 MMBM-005-10硬質合金立銑刀0.5毫米切割0.5毫米2槽| AA6NPQ 14K326 MMBM-005-100.5mm-0.5mmMMBM0.48mm10mm250mm新台幣2,034元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MICRO 100 AMRM-020-2X 硬質合金立銑刀直徑2.0mm 切長6.0mm
新台幣1,201元 /單元