扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MICRO 100 BB-120500S 鏜刀孔徑 120 英吋 D 500 英吋 | AA7AZF 15R855

MICRO 100 BB-120500S 鏜刀孔徑 120 英寸 D 500 英寸

有現貨
貨號:AA7AZF 型號:BB-120500S交叉編號:15R855

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,277 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鋒利的鏜刀
0.03“
鑽孔深度0.5“
孔直徑。0.12“
切割方向右手
未塗佈
材料C2硬質合金
總長度2"
小腿Dia3機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)0.51
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)0.51
HS代碼8207600061
原產地US

產品型號

產品型號半徑鑽孔深度小腿Dia孔直徑。切割方向項目價錢
MICRO 100 BB-050150 鏜刀孔徑 050 英寸 D 150 英寸 | AA7ATV 15R729 BB-0501500.003-0.005“0.013“0.15“1機構/ 8“0.05“右手未塗佈半徑鏜刀新台幣1,212元
MICRO 100 BB-050200 鏜刀孔徑 050 英寸 D 150 英寸 | AA7ATW 15R730 BB-0502000.003-0.005“0.013“0.15“1機構/ 8“0.05“右手TiN塗層半徑鏜刀新台幣1,266元
MICRO 100 BB-050150S 鏜刀孔徑 050 英寸 D .150 英寸 | AA7ATX 15R731 BB-050150S-0.013“0.15“1機構/ 8“0.05“右手未塗佈鋒利的鏜刀新台幣1,193元
MICRO 100 BB-050150SG 鏜刀孔徑 050 英寸 D .150 英寸 | AA7ATY 15R732 BB-050150SG-0.013“0.15“1機構/ 8“0.05“右手TiN塗層鋒利的鏜刀新台幣1,311元
MICRO 100 BB-050200G 鏜刀孔徑 050 英寸 D 200 英寸 | AA7ATZ 15R733 BB-050200G0.003-0.005“0.013“0.2“1機構/ 8“0.05“右手未塗佈半徑鏜刀新台幣1,356元
MICRO 100 BB-050200S 鏜刀孔徑 050 英寸 D .200 英寸 | AA7AUA 15R734 BB-050200S-0.013“0.2“1機構/ 8“0.05“右手未塗佈鋒利的鏜刀新台幣1,190元
MICRO 100 BB-050200SG 鏜刀孔徑 050 英寸 D .200 英寸 | AA7AUB 15R735 BB-050200SG-0.013“0.2“1機構/ 8“0.05“右手TiN塗層鋒利的鏜刀新台幣1,252元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MICRO 100 BB-120500S 鏜刀孔徑 120 英寸 D 500 英寸
新台幣1,277元 /單元