項目 | 硬質合金鏜桿套裝 |
鑽孔深度 | 0.500英寸,0.700英寸,0.400英寸,0.700英寸,0.400英寸和0.750英寸 |
孔直徑。 | 0.120英寸,0.120英寸,0.140英寸,0.140英寸,0.160英寸和0.160英寸 |
切割方向 | 右手 |
完 | 未塗佈 |
材料 | C2微粒 |
件數 | 6 |
小腿Dia | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 3.97 |
船長(厘米) | 15.56 |
船寬(厘米) | 11.27 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 鑽孔深度 | 孔直徑。 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB-1 | 0.300英寸,0.300英寸,0.300英寸,0.400英寸,0.600英寸和0.500英寸 | 0.050英寸,0.060英寸,0.080英寸,0.100英寸,0.100英寸和0.110英寸 | 1機構/ 8“ | 新台幣10,977元 | ||
BB-3 | 0.500英寸,0.750英寸,1.000英寸,0.400英寸,0.600英寸和1.000英寸 | 0.180英寸,0.180英寸,0.180英寸,0.200英寸,0.200英寸和0.200英寸 | 1機構/ 4“ | 新台幣12,580元 | ||
BB-4 | 0.400英寸,0.600英寸,0.800英寸,1.000英寸,0.500英寸和1.000英寸 | 0.230英寸,0.230英寸,0.230英寸,0.230英寸,0.290英寸和0.290英寸 | 5機構/ 16“ | 新台幣16,858元 | ||
BB-5 | 0.500英寸,1.000英寸,1.500英寸,0.750英寸,1.250英寸和1.800英寸 | 0.320英寸,0.320英寸,0.320英寸,0.360英寸,0.360英寸和0.360英寸 | 3機構/ 8“ | 新台幣23,034元 | ||
MBB-0 | 0.075英寸,0.100英寸,0.100英寸,0.100英寸,0.150英寸和0.150英寸 | 0.020英寸,0.025英寸,0.030英寸,0.035英寸,0.040英寸和0.045英寸 | 1機構/ 8“ | 新台幣13,861元 |