得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鋒利的鏜刀 |
角 | 0.073“ |
鑽孔深度 | 0.6“ |
孔直徑。 | 0.29“ |
切割方向 | 右手 |
完 | TiN塗層 |
材料 | C2硬質合金 |
總長度 | 2.5“ |
小腿Dia | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 半徑 | 角 | 鑽孔深度 | 小腿Dia | 孔直徑。 | 切割方向 | 完 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB-050150 | 0.003-0.005“ | 0.013“ | 0.15“ | 1機構/ 8“ | 0.05“ | 右手 | 未塗佈 | 半徑鏜刀 | 新台幣1,212元 | |
BB-050200 | 0.003-0.005“ | 0.013“ | 0.15“ | 1機構/ 8“ | 0.05“ | 右手 | TiN塗層 | 半徑鏜刀 | 新台幣1,266元 | |
BB-050150S | - | 0.013“ | 0.15“ | 1機構/ 8“ | 0.05“ | 右手 | 未塗佈 | 鋒利的鏜刀 | 新台幣1,193元 | |
BB-050150SG | - | 0.013“ | 0.15“ | 1機構/ 8“ | 0.05“ | 右手 | TiN塗層 | 鋒利的鏜刀 | 新台幣1,311元 | |
BB-050200G | 0.003-0.005“ | 0.013“ | 0.2“ | 1機構/ 8“ | 0.05“ | 右手 | 未塗佈 | 半徑鏜刀 | 新台幣1,356元 | |
BB-050200S | - | 0.013“ | 0.2“ | 1機構/ 8“ | 0.05“ | 右手 | 未塗佈 | 鋒利的鏜刀 | 新台幣1,190元 | |
BB-050200SG | - | 0.013“ | 0.2“ | 1機構/ 8“ | 0.05“ | 右手 | TiN塗層 | 鋒利的鏜刀 | 新台幣1,252元 |