項目 | 半徑鏜刀 |
角 | 0.058“ |
鑽孔深度 | 1.6“ |
孔直徑。 | 0.23“ |
切割方向 | 左手 |
完 | 未塗佈 |
材料 | C2硬質合金 |
總長度 | 2.5“ |
半徑 | 0.005“-0.008” |
小腿Dia | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 角 | 鑽孔深度 | 孔直徑。 | 完 | 總長度 | 半徑 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL-050150 | 0.013“ | 0.15“ | 0.05“ | 未塗佈 | 1.5“ | 0.003“-0.005” | 1機構/ 8“ | 新台幣1,215元 | |
BBL-050150G | 0.013“ | 0.15“ | 0.05“ | TiN塗層 | 1.5“ | 0.003“-0.005” | 1機構/ 8“ | 新台幣1,386元 | |
BBL-050400 | 0.013“ | 0.4“ | 0.05“ | 未塗佈 | 1.5“ | 0.003“-0.005” | 1機構/ 8“ | 新台幣1,265元 | |
BBL-060150 | 0.015“ | 0.15“ | 0.06“ | 未塗佈 | 1.5“ | 0.003“-0.005” | 1機構/ 8“ | 新台幣1,382元 | |
BBL-060200 | 0.015“ | 0.2“ | 0.06“ | 未塗佈 | 1.5“ | 0.003“-0.005” | 1機構/ 8“ | 新台幣1,265元 | |
BBL-060300 | 0.015“ | 0.3“ | 0.06“ | 未塗佈 | 1.5“ | 0.003“-0.005” | 1機構/ 8“ | 新台幣1,265元 | |
BBL-080200 | 0.02“ | 0.2“ | 0.08“ | 未塗佈 | 1.5“ | 0.003“-0.005” | 1機構/ 8“ | 新台幣1,265元 |