得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 1機構/ 8“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | Single |
立銑刀應用 | 粗加工/精加工 |
立銑刀樣式 | 球鼻 |
結束樣式 | 球鼻 |
完 | AlTiN塗層 |
級 | C2微晶 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 1機構/ 2“ |
清單編號 | 邊界元 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 1機構/ 8“ |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 1.5“ |
小腿Dia | 1機構/ 8“ |
類別 | 粗加工/精加工 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 4.45 |
船寬(厘米) | 0.64 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 切割長度 | 角半徑 | 直徑 | 清單編號 | 頸部直徑 | 頸部長度 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMBM-003-3 | 0.3mm | - | 0.3mm | MMBM | 0.28mm | 3mm | 2 | 50mm | 新台幣2,691元 | |
MMBM-003-3X | 0.3mm | - | 0.3mm | MMBM | 0.28mm | 3mm | 2 | 50mm | 新台幣2,870元 | |
MMBM-004-3 | 0.4mm | - | 0.4mm | MMBM | 0.38mm | 3mm | 2 | 50mm | 新台幣2,434元 | |
MMBM-004-3X | 0.4mm | - | 0.4mm | MMBM | 0.38mm | 3mm | 2 | 50mm | 新台幣2,498元 | |
MMBM-004-8 | 0.4mm | - | 0.4mm | MMBM | 0.38mm | 8mm | 2 | 50mm | 新台幣2,300元 | |
MMBM-004-8X | 0.4mm | - | 0.4mm | MMBM | 0.38mm | 8mm | 2 | 50mm | 新台幣2,498元 | |
MMBM-005-10 | 0.5mm | - | 0.5mm | MMBM | 0.48mm | 10mm | 2 | 50mm | 新台幣2,034元 |