項目 | 鑽/擴口器套裝 |
身體直徑 | 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 7/16", 1/2" |
ink孔樣式 | 樸素 |
切割方向 | 權 |
完 | 未塗佈 |
夾角 | 60學位 |
材料 | C2硬質合金 |
長笛數量 | 1 |
件數 | 6 |
總長度 | 1-1/2", 1-1/2", 1-1/2", 1-7/8", 2", 2-1/8", 2-3/4", &3" |
點直徑 | 3/64", 5/64", 7/64", 1/8", 3/16", 7/32" |
內含尺寸 | 3/64 英寸、5/64 英寸、7/64 英寸、1/8 英寸、3/16 英寸和 7/32 英寸 |
船重(kg) | 0.51 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 15.56 |
HS代碼 | 8205100000 |
原產地 | US |