項目 | 單頭鑽/埋頭鑽 |
身體直徑 | 1機構/ 8“ |
ink孔樣式 | 樸素 |
切割方向 | 權 |
完 | 未塗佈 |
夾角 | 60學位 |
材料 | C2硬質合金 |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 1.5“ |
點直徑 | 1機構/ 32“ |
尺寸 | 1機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 4.45 |
船寬(厘米) | 0.64 |
HS代碼 | 8207504060 |
原產地 | US |
型號 | 身體直徑 | 長笛數量 | 總長度 | 點直徑 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-00的 | 1機構/ 8“ | 2 | 1.5“ | 1機構/ 40“ | 1機構/ 32“ | 新台幣1,336元 | |
DC-1的 | 1機構/ 8“ | 2 | 1.5“ | 3機構/ 64“ | 3機構/ 64“ | 新台幣1,407元 | |
DC-2的 | 3機構/ 16“ | 2 | 1.875“ | 5機構/ 64“ | 5機構/ 64“ | 新台幣2,228元 | |
DC-3的 | 1機構/ 4“ | 2 | 2" | 7機構/ 64“ | 7機構/ 64“ | 新台幣2,615元 | |
DC-4的 | 5機構/ 16“ | 2 | 2.125“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣2,972元 | |
DC-5的 | 7機構/ 16“ | 4 | 2.75“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 新台幣4,767元 | |
DC-6的 | 1機構/ 2“ | 4 | 3" | 7機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 新台幣6,434元 |