項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 1機構/ 8“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | 包括90度 |
結束樣式 | 鑽孔點 |
完 | 未塗佈 |
級 | C2硬質合金 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 1機構/ 2“ |
清單編號 | DM |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 0.1250“ |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 1.5“ |
小腿Dia | 1機構/ 8“ |
類別 | 鑽磨機 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 0.64 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 完 | 切割長度 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM-125-290 | 1機構/ 8“ | 未塗佈 | 1機構/ 2“ | 2 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,086元 | |
DM-125-290X | 1機構/ 8“ | AlTiN塗層 | 1機構/ 2“ | 2 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,112元 | |
DM-125-490X | 1機構/ 8“ | AlTiN塗層 | 1機構/ 2“ | 4 | 1.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,182元 | |
DM-187-290 | 3機構/ 16“ | 未塗佈 | 5機構/ 8“ | 2 | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣1,467元 | |
DM-187-290X | 3機構/ 16“ | AlTiN塗層 | 5機構/ 8“ | 2 | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣1,556元 | |
DM-187-490 | 3機構/ 16“ | 未塗佈 | 5機構/ 8“ | 4 | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣1,724元 | |
DM-187-490X | 3機構/ 16“ | AlTiN塗層 | 5機構/ 8“ | 4 | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣1,618元 |