項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 5mm |
尺寸類型 | 公制 |
結束 | 包括90度 |
結束樣式 | 鑽孔點 |
完 | 未塗佈 |
級 | C2硬質合金 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 13mm |
清單編號 | DMM |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 5.00mm |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 57mm |
小腿Dia | 6.00mm |
類別 | 鑽磨機 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 結束 | 完 | 切割長度 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數字萬用表-030-2120 | 3mm | 包括120度 | 未塗佈 | 8mm | 2 | 38mm | 3.00mm | 新台幣1,105元 | |
數字萬用表-030-2120X | 3mm | 包括120度 | AlTiN塗層 | 8mm | 2 | 38mm | 3.00mm | 新台幣1,110元 | |
數字萬用表-030-290 | 3mm | 包括90度 | 未塗佈 | 8mm | 2 | 38mm | 3.00mm | 新台幣1,105元 | |
數字萬用表-030-290X | 3mm | 包括90度 | AlTiN塗層 | 8mm | 2 | 38mm | 3.00mm | 新台幣1,160元 | |
數字萬用表-030-4120 | 3mm | 包括120度 | 未塗佈 | 8mm | 4 | 38mm | 3.00mm | 新台幣1,056元 | |
數字萬用表-030-4120X | 3mm | 包括120度 | AlTiN塗層 | 8mm | 4 | 38mm | 3.00mm | 新台幣1,193元 | |
數字萬用表-030-490 | 3mm | 包括90度 | 未塗佈 | 8mm | 4 | 38mm | 3.00mm | 新台幣1,151元 |