項目 | 釬焊工具 |
角 | 含60度 |
切割方向 | 左手 |
完 | 鋅 |
材料 | 硬質合金鋼尖 |
總長度 | 3.5“ |
刀柄高度 | 1機構/ 2“ |
刀柄寬度 | 1機構/ 2“ |
次數 | EL |
拭子頭部長度 | 5機構/ 8“ |
烙鐵頭厚度 | 1機構/ 8“ |
尖端寬度 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207803000 |
原產地 | US |
型號 | 尖端寬度 | 角 | 切割方向 | 公差 | 總長度 | 半徑 | 刀柄高度 | 刀柄寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL-4 | 3機構/ 16“ | - | 左手 | - | 2" | 1機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣555元 | |
AL-5 | 1機構/ 4“ | - | 左手 | - | 2.25“ | 1機構/ 64“ | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 新台幣552元 | |
AL-6 | 1機構/ 4“ | - | 左手 | - | 2.5“ | 1機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣600元 | |
AL-7 | 1機構/ 4“ | - | 左手 | - | 3" | 1機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 新台幣648元 | |
AL-8 | 1機構/ 4“ | - | 左手 | - | 3.5“ | 1機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣691元 | |
AL-10 | 3機構/ 8“ | - | 左手 | - | 4" | 1機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,260元 | |
AL-12 | 7機構/ 16“ | - | 左手 | - | 4.5“ | 1機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,639元 |