得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 7機構/ 16“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | Single |
立銑刀應用 | 粗加工/精加工 |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方形 |
完 | 未塗佈 |
級 | C2微晶 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 1" |
清單編號 | 創業板 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 7機構/ 16“ |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 2.5“ |
小腿Dia | 7機構/ 16“ |
類別 | 粗加工/精加工 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.74 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 1.74 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 完 | 切割長度 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶石-140-2x. | 9機構/ 64“ | AlTiN塗層 | 1機構/ 2“ | 2 | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣1,294元 | ||
寶石140-3 | 9機構/ 64“ | 未塗佈 | 1機構/ 2“ | 3 | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣1,042元 | ||
寶石-140-3x. | 9機構/ 64“ | AlTiN塗層 | 1機構/ 2“ | 3 | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣1,224元 | ||
寶石140-4 | 9機構/ 64“ | 未塗佈 | 1機構/ 2“ | 4 | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣1,043元 | ||
寶石-140-4x. | 9機構/ 64“ | AlTiN塗層 | 1機構/ 2“ | 4 | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣1,188元 | ||
寶石156-2 | 5機構/ 32“ | 未塗佈 | 9機構/ 16“ | 2 | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣1,053元 | ||
寶石-156-2x. | 5機構/ 32“ | AlTiN塗層 | 9機構/ 16“ | 2 | 2" | 3機構/ 16“ | 新台幣1,203元 |