項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 3mm |
尺寸類型 | 公制 |
結束 | Single |
立銑刀應用 | 粗加工/精加工 |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方形 |
完 | 未塗佈 |
級 | C2微晶 |
螺旋角 | 30學位 |
切割長度 | 7mm |
清單編號 | 寶石 |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 3.00mm |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 38mm |
小腿Dia | 3.00mm |
類別 | 粗加工/精加工 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 4.45 |
船寬(厘米) | 0.64 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 直徑 | 完 | 切割長度 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMM-010-2 | 1mm | 未塗佈 | 3mm | 2 | 38mm | 3.00mm | 新台幣850元 | ||
GEMM-010-2X | 1mm | AlTiN塗層 | 3mm | 2 | 38mm | 3.00mm | 新台幣978元 | ||
GEMM-010-3 | 1mm | 未塗佈 | 3mm | 3 | 38mm | 3.00mm | 新台幣838元 | ||
GEMM-010-3X | 1mm | AlTiN塗層 | 3mm | 3 | 38mm | 3.00mm | 新台幣916元 | ||
GEMM-010-4 | 1mm | 未塗佈 | 3mm | 4 | 38mm | 3.00mm | 新台幣844元 | ||
GEMM-020-2 | 2mm | 未塗佈 | 6mm | 2 | 38mm | 3.00mm | 新台幣761元 | ||
GEMM-020-2X | 2mm | AlTiN塗層 | 6mm | 2 | 38mm | 3.00mm | 新台幣901元 |