項目 | 硬質合金立銑刀 |
角半徑 | 1.0mm |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 20mm |
尺寸類型 | 公制 |
結束 | Single |
立銑刀應用 | 粗加工/精加工 |
立銑刀樣式 | 角半徑 |
結束樣式 | 角半徑 |
完 | AlTiN塗層 |
級 | C2微晶 |
螺旋角 | 45學位 |
切割長度 | 38mm |
清單編號 | HMCM |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 20.00mm |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 125mm |
小腿Dia | 20.00mm |
類別 | 粗加工/精加工 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 角半徑 | 直徑 | 完 | 切割長度 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCM-0305-4X | 0.5mm | 3mm | AlTiN塗層 | 8mm | 57mm | 6.00mm | 新台幣5,357元 | |
HMCM-0405-4 | 0.5mm | 4mm | 未塗佈 | 11mm | 57mm | 6.00mm | 新台幣3,556元 | |
HMCM-0510-4X | 1.0mm | 5mm | AlTiN塗層 | 13mm | 57mm | 6.00mm | 新台幣4,171元 | |
HMCM-0610-4X | 1.0mm | 6mm | AlTiN塗層 | 13mm | 57mm | 6.00mm | 新台幣4,122元 | |
HMCM-0805-4X | 0.5mm | 8mm | AlTiN塗層 | 19mm | 75mm | 8.00mm | 新台幣4,547元 | |
HMCM-1005-4 | 0.5mm | 10mm | 未塗佈 | 22mm | 80mm | 10.00mm | 新台幣4,554元 | |
HMCM-1005-4X | 0.5mm | 10mm | AlTiN塗層 | 22mm | 80mm | 10.00mm | 新台幣5,131元 |