得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 無聊的酒吧 |
切割方向 | 右手 |
完 | 未塗佈 |
孔直徑 | 0.120“ |
材料 | C2硬質合金 |
最高 深度 | 0.75“ |
總長度 | 2" |
投影 | 0.03“ |
小腿Dia | 3機構/ 16“ |
次數 | 內螺紋工具 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 5.72 |
船寬(厘米) | 0.64 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 切割方向 | 完 | 投影 | 小腿Dia | 刀柄高度 | 刀柄寬度 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-040075 | 1.5“ | 右手 | 未塗佈 | 0.015“ | 1機構/ 8“ | - | - | 內螺紋工具 | 新台幣2,105元 | |
IT-040100 | 1.5“ | 右手 | 未塗佈 | 0.015“ | 1機構/ 8“ | - | - | 內螺紋工具 | 新台幣2,028元 | |
IT-040150 | 1.5“ | 右手 | 未塗佈 | 0.015“ | 1機構/ 8“ | - | - | 內螺紋工具 | 新台幣1,998元 | |
IT-050100 | 1.5“ | 右手 | 未塗佈 | 0.02“ | 1機構/ 8“ | - | - | 內螺紋工具 | 新台幣2,105元 | |
IT-050150 | 1.5“ | 右手 | 未塗佈 | 0.02“ | 1機構/ 8“ | - | - | 內螺紋工具 | 新台幣2,029元 | |
IT-050200 | 1.5“ | 右手 | 未塗佈 | 0.02“ | 1機構/ 8“ | - | - | 內螺紋工具 | 新台幣2,105元 | |
IT-060200 | 1.5“ | 右手 | 未塗佈 | 0.02“ | 1機構/ 8“ | - | - | 內螺紋工具 | 新台幣1,821元 |