項目 | 無聊的酒吧 |
切割方向 | 右手 |
完 | 未塗佈 |
孔直徑 | 5.1mm |
材料 | C2硬質合金 |
最高 深度 | 28mm |
總長度 | 57mm |
投影 | 1.3mm |
小腿Dia | 6mm |
次數 | 內螺紋工具 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 孔直徑 | 最高 深度 | 總長度 | 投影 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM-064613 | 未塗佈 | 4.6mm | 13mm | 57mm | 1.2mm | 6mm | 新台幣1,810元 | |
ITM-064613G | TiN塗層 | 4.6mm | 13mm | 57mm | 1.2mm | 6mm | 新台幣2,087元 | |
ITM-064625 | 未塗佈 | 4.6mm | 25mm | 57mm | 1.2mm | 6mm | 新台幣1,850元 | |
ITM-064625G | TiN塗層 | 4.6mm | 25mm | 57mm | 1.2mm | 6mm | 新台幣2,087元 | |
ITM-065115 | 未塗佈 | 5.1mm | 15mm | 57mm | 1.3mm | 6mm | 新台幣1,850元 | |
ITM-085815 | 未塗佈 | 5.8mm | 15mm | 63mm | 1.5mm | 8mm | 新台幣2,205元 | |
ITM-085825 | 未塗佈 | 5.8mm | 25mm | 63mm | 1.5mm | 8mm | 新台幣2,228元 |