項目 | 釬焊工具 |
切割方向 | 左手 |
完 | 鋅 |
材料 | 硬質合金鋼尖 |
總長度 | 4" |
刀柄高度 | 5機構/ 8“ |
刀柄寬度 | 5機構/ 8“ |
次數 | LC |
尖端寬度 | 0.187“ |
公差 | 0.000 / -0.010英寸 |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 1.59 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.59 |
HS代碼 | 8207803000 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 刀柄高度 | 刀柄寬度 | 次數 | 尖端寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-250040 | 6" | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | LC | 0.04“ | 新台幣2,195元 | |
LC-250060 | 6" | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | LC | 0.06“ | 新台幣1,380元 | |
LC-281040 | 6" | 9機構/ 32“ | 9機構/ 32“ | LC | 0.04“ | 新台幣2,460元 | |
LC-281060 | 6" | 9機構/ 32“ | 9機構/ 32“ | LC | 0.06“ | 新台幣2,423元 | |
LC-281080 | 6" | 9機構/ 32“ | 9機構/ 32“ | LC | 0.08“ | 新台幣1,724元 | |
LC-281100 | 6" | 9機構/ 32“ | 9機構/ 32“ | LC | 0.1“ | 新台幣1,227元 | |
LC-312040 | 6" | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | LC | 0.04“ | 新台幣1,711元 |