得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 快速更換鏜桿 |
角 | 0.09“ |
鑽孔深度 | 1.5“ |
孔直徑。 | 0.36“ |
切割方向 | 右手 |
完 | 未塗佈 |
材料 | C2硬質合金 |
總長度 | 3" |
半徑 | 0.005“ |
小腿Dia | 0.375“ |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 角 | 鑽孔深度 | 孔直徑。 | 完 | 總長度 | 半徑 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBB-050150 | 0.013“ | 0.15“ | 0.05“ | 未塗佈 | 1.5“ | - | 0.187“ | 新台幣1,407元 | |
QBB-050150X | 0.013“ | 0.15“ | 0.05“ | AlTiN塗層 | 1.5“ | - | 0.187“ | 新台幣1,547元 | |
QBB-050200 | 0.013“ | 0.2“ | 0.05“ | 未塗佈 | 1.5“ | - | 0.187“ | 新台幣1,407元 | |
QBB-050200X | 0.013“ | 0.2“ | 0.05“ | AlTiN塗層 | 1.5“ | - | 0.187“ | 新台幣1,539元 | |
QBB-050300 | 0.013“ | 0.3“ | 0.05“ | 未塗佈 | 1.5“ | - | 0.187“ | 新台幣1,411元 | |
QBB-050300X | 0.013“ | 0.3“ | 0.05“ | AlTiN塗層 | 1.5“ | - | 0.187“ | 新台幣1,535元 | |
QBB-050400 | 0.013“ | 0.4“ | 0.05“ | 未塗佈 | 1.5“ | - | 0.187“ | 新台幣1,407元 |