項目 | 快速更改鑽孔工具 |
角 | 0.04“ |
鑽孔深度 | 1.6“ |
孔直徑。 | 0.23“ |
切割方向 | 右手 |
完 | AlTiN塗層 |
材料 | C2硬質合金 |
總長度 | 3" |
半徑 | 0.006“ |
小腿Dia | 0.312“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 角 | 鑽孔深度 | 孔直徑。 | 完 | 總長度 | 半徑 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBT-050200. | 0.005“ | 0.2“ | 0.05“ | 未塗佈 | 1.5“ | 0.002“ | 0.187“ | 新台幣1,499元 | |
QBT-050200x. | 0.005“ | 0.2“ | 0.05“ | AlTiN塗層 | 1.5“ | 0.002“ | 0.187“ | 新台幣1,696元 | |
QBT-050400. | 0.005“ | 0.4“ | 0.05“ | 未塗佈 | 1.5“ | 0.002“ | 0.187“ | 新台幣1,499元 | |
QBT-050400x. | 0.005“ | 0.4“ | 0.05“ | AlTiN塗層 | 1.5“ | 0.002“ | 0.187“ | 新台幣1,618元 | |
QBT-050500. | 0.005“ | 0.5“ | 0.05“ | 未塗佈 | 1.5“ | 0.002“ | 0.187“ | 新台幣1,499元 | |
QBT-050500x. | 0.005“ | 0.5“ | 0.05“ | AlTiN塗層 | 1.5“ | 0.002“ | 0.187“ | 新台幣1,696元 | |
QBT-060200. | 0.007“ | 0.2“ | 0.06“ | 未塗佈 | 1.5“ | 0.002“ | 0.187“ | 新台幣1,499元 |