項目 | 工具托架 |
總長度 | 79mm |
柄 | 0.438“ |
小腿Dia | 22mm |
次數 | 英寸 |
類別 | 快速更換工具架 |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 2.86 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.86 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | 小腿Dia | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
QDS-1.00-2.5 | 2.5“ | 1" | 快速更換方磨 | 新台幣7,177元 | |
QDS-1.00-3.1 | 3.1“ | 1" | 快速更換方磨 | 新台幣7,593元 | |
QDS-750-2.5 | 2.5“ | 0.75“ | 快速更換方磨 | 新台幣7,324元 | |
QDS-750-3.1 | 3.1“ | 0.75“ | 快速更換方磨 | 新台幣7,324元 | |
QDSM-20-64 | 64mm | 20mm | 快速更換方磨 | 新台幣6,545元 | |
QDSM-20-79 | 79mm | 20mm | 快速更換工具架 | 新台幣6,805元 | |
QDSM-22-64 | 64mm | 22mm | 快速更換工具架 | 新台幣6,805元 |