扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MICRO 100 QFR-062-12X 開槽刀具 | AA7RQB 16L840

MICRO 100 QFR-062-12X 切槽刀

有現貨
貨號: AA7RQB 型號:QFR-062-12X交叉編號:16L840

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,087 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目開槽工具
孔直徑。0.37“
切割方向右手
AlTiN塗層
C2
槽寬0.062“
材料超細硬質合金
最高 切割深度0.75“
抵銷0.1“
總長度2"
小腿Dia0.375“
次數全半徑

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)1.27
船長(厘米)5.72
船寬(厘米)1.27
HS代碼8207600061
原產地US

產品型號

產品型號孔直徑。槽寬最高 切割深度抵銷總長度小腿Dia價錢
MICRO 100 QFR-017-4開槽工具| AA7RLQ 16L760 QFR-017-40.18“未塗佈0.017“0.25“0.03“1.5“0.187“新台幣1,898元
MICRO 100 QFR-017-4X開槽工具| AA7RLR 16L761 QFR-017-4X0.18“AlTiN塗層0.017“0.25“0.03“1.5“0.187“新台幣2,063元
MICRO 100 QFR-017-6開槽工具| AA7RLT 16L762 QFR-017-60.18“未塗佈0.017“0.375“0.03“1.5“0.187“新台幣1,974元
MICRO 100 QFR-017-6X開槽工具| AA7RLU 16L763 QFR-017-6X0.18“AlTiN塗層0.017“0.375“0.03“1.5“0.187“新台幣2,057元
MICRO 100 QFR-017-8開槽工具| AA7RLV 16L764 QFR-017-80.18“未塗佈0.017“0.5“0.03“1.5“0.187“新台幣1,934元
MICRO 100 QFR-017-8X 開槽工具 | AA7RLW 16L765 QFR-017-8X0.18“AlTiN塗層0.017“0.5“0.03“1.5“0.187“新台幣2,092元
MICRO 100 QFR-017-10 開槽刀具 | AA7RLX 16L766 QFR-017-100.18“未塗佈0.017“0.625“0.03“2"0.187“新台幣1,961元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MICRO 100 QFR-062-12X 切槽刀
新台幣4,087元 /單元