項目 | 開槽工具 |
孔直徑。 | 0.1“ |
切割方向 | 右手 |
完 | AlTiN塗層 |
級 | C2 |
槽寬 | 0.03“ |
材料 | 超細硬質合金 |
最高 切割深度 | 0.75“ |
抵銷 | 0.03“ |
總長度 | 2" |
小腿Dia | 0.187“ |
次數 | 全半徑 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.64 |
船長(厘米) | 5.72 |
船寬(厘米) | 0.64 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 完 | 槽寬 | 最高 切割深度 | 抵銷 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFR-015-250-080 | 0.08“ | 未塗佈 | 0.015“ | 0.25“ | 0.025“ | 1.5“ | 新台幣2,317元 | |
QMFR-015-250-080X | 0.08“ | AlTiN塗層 | 0.015“ | 0.25“ | 0.025“ | 1.5“ | 新台幣2,425元 | |
QMFR-015-375-080 | 0.08“ | 未塗佈 | 0.015“ | 0.375“ | 0.025“ | 1.5“ | 新台幣2,338元 | |
QMFR-015-375-080X | 0.08“ | AlTiN塗層 | 0.015“ | 0.375“ | 0.025“ | 1.5“ | 新台幣2,530元 | |
QMFR-015-500-080 | 0.08“ | 未塗佈 | 0.015“ | 0.5“ | 0.025“ | 1.5“ | 新台幣2,301元 | |
QMFR-015-500-080X | 0.08“ | AlTiN塗層 | 0.015“ | 0.5“ | 0.025“ | 1.5“ | 新台幣2,460元 | |
QMFR-020-250-080 | 0.08“ | 未塗佈 | 0.02“ | 0.25“ | 0.025“ | 1.5“ | 新台幣2,101元 |