項目 | 快速更改分析工具 |
鑽孔深度 | 1.5“ |
孔直徑。 | 0.46“ |
切割方向 | 右手 |
完 | 未塗佈 |
材料 | C2硬質合金 |
總長度 | 3" |
投影 | 0.15“ |
半徑 | 0.008“ |
小腿Dia | 0.5“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.74 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 1.74 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 鑽孔深度 | 完 | 項目 | 總長度 | 投影 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QPF-4601000 | 1" | 未塗佈 | 快速更改分析工具 | 2.5“ | 0.13“ | 新台幣4,644元 | |
QPF-4601000X | 1" | AlTiN塗層 | 快速更改分析工具 | 2.5“ | 0.15“ | 新台幣5,299元 | |
QPR-4601000 | 1" | AlTiN塗層 | 快速更改鑽孔工具 | 2.5“ | 0.13“ | 新台幣4,719元 | |
QPR-4601000X | 1" | 未塗佈 | 快速更改分析工具 | 2.5“ | 0.15“ | 新台幣5,272元 | |
QPR-4601500 | 1.5“ | AlTiN塗層 | 快速更改分析工具 | 3" | 0.15“ | 新台幣4,882元 | |
QPR-4601800 | 1.8“ | AlTiN塗層 | 快速更改分析工具 | 3.5“ | 0.15“ | 新台幣5,199元 | |
QPR-4601800X | 1.8“ | 未塗佈 | 快速更改分析工具 | 3.5“ | 0.15“ | 新台幣5,786元 |