項目 | 快速更改分析工具 |
鑽孔深度 | 1.8“ |
孔直徑。 | 0.49“ |
切割方向 | 右手 |
完 | 未塗佈 |
材料 | C2硬質合金 |
總長度 | 3.5“ |
投影 | 0.15“ |
半徑 | 0.008“ |
小腿Dia | 0.5“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.74 |
船長(厘米) | 12.07 |
船寬(厘米) | 1.74 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 鑽孔深度 | 完 | 總長度 | 半徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QPR-4901000 | 1" | AlTiN塗層 | 2.5“ | 0.008“ | 新台幣4,882元 | |
QPR-4901000X | 1" | 未塗佈 | 2.5“ | 0.008“ | 新台幣5,262元 | |
QPR-4901500 | 1.5“ | AlTiN塗層 | 3" | 0.008“ | 新台幣4,890元 | |
QPR-4901500X | 1.5“ | 未塗佈 | 3" | 0.008“ | 新台幣5,410元 | |
QPR-4901800 | 1.8“ | AlTiN塗層 | 3.5“ | 0.005“ | 新台幣5,177元 |