項目 | 快速更改鑽孔工具 |
角 | 0.11“ |
鑽孔深度 | 0.5“ |
孔直徑。 | 0.23“ |
切割方向 | 右手 |
完 | AlTiN塗層 |
材料 | C2硬質合金 |
總長度 | 2" |
半徑 | 0.008“ |
小腿Dia | 0.312“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 5.72 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 角 | 鑽孔深度 | 孔直徑。 | 完 | 總長度 | 半徑 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRB-1561000 | 0.06“ | 1" | 0.156“ | 未塗佈 | 2" | 0.005“ | 0.187“ | 新台幣1,490元 | |
QRB-1561000X | 0.06“ | 1" | 0.156“ | AlTiN塗層 | 2" | 0.005“ | 0.187“ | 新台幣1,684元 | |
QRB-156500 | 0.06“ | 0.5“ | 0.156“ | 未塗佈 | 1.5“ | 0.005“ | 0.187“ | 新台幣1,490元 | |
QRB-156500X | 0.06“ | 0.5“ | 0.156“ | AlTiN塗層 | 1.5“ | 0.005“ | 0.187“ | 新台幣1,684元 | |
QRB-156750 | 0.06“ | 0.75“ | 0.156“ | 未塗佈 | 2" | 0.005“ | 0.187“ | 新台幣1,490元 | |
QRB-156750X | 0.06“ | 0.75“ | 0.156“ | AlTiN塗層 | 2" | 0.005“ | 0.187“ | 新台幣1,608元 | |
QRB-1801000 | 0.08“ | 1" | 0.18“ | 未塗佈 | 3" | 0.005“ | 0.25“ | 新台幣1,624元 |