得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 開槽工具 |
孔直徑。 | 0.495“ |
切割方向 | 右手 |
完 | AlTiN塗層 |
級 | C2 |
槽寬 | 0.187“ |
材料 | 超細硬質合金 |
最高 切割深度 | 1.5“ |
抵銷 | 0.15“ |
總長度 | 3" |
小腿Dia | 0.5“ |
次數 | 擋圈 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 1.74 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 1.74 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 完 | 槽寬 | 最高 切割深度 | 抵銷 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRR-017-4 | 0.18“ | 未塗佈 | 0.017“ | 0.25“ | 0.03“ | 1.5“ | 0.187“ | 新台幣1,821元 | |
QRR-017-4X | 0.18“ | AlTiN塗層 | 0.017“ | 0.25“ | 0.03“ | 1.5“ | 0.187“ | 新台幣1,983元 | |
QRR-017-6 | 0.18“ | 未塗佈 | 0.017“ | 0.375“ | 0.03“ | 1.5“ | 0.187“ | 新台幣1,745元 | |
QRR-017-6X | 0.18“ | AlTiN塗層 | 0.017“ | 0.375“ | 0.03“ | 1.5“ | 0.187“ | 新台幣1,985元 | |
QRR-017-8 | 0.18“ | 未塗佈 | 0.017“ | 0.5“ | 0.03“ | 1.5“ | 0.187“ | 新台幣1,788元 | |
QRR-017-8X | 0.18“ | AlTiN塗層 | 0.017“ | 0.5“ | 0.03“ | 1.5“ | 0.187“ | 新台幣1,985元 | |
QRR-017-10 | 0.18“ | 未塗佈 | 0.017“ | 0.625“ | 0.03“ | 2" | 0.187“ | 新台幣1,824元 |