項目 | 切槽刀具組 |
切割方向 | 右手 |
完 | 未塗佈 |
槽寬 | 0.039英寸,0.046英寸,0.055英寸,0.062英寸,0.087英寸和0.087英寸 |
材料 | C2硬質合金 |
最高 切割深度 | 3/4", 1", 1-1/4", 3/4", 3/4" & 1-1/4" |
件數 | 6 |
小腿Dia | 3/8 英寸、3/8 英寸、3/8 英寸、3/8 英寸、3/8 英寸和 3/8 英寸, |
次數 | 無聊的酒吧 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 3.97 |
船長(厘米) | 11.27 |
船寬(厘米) | 15.56 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 槽寬 | 最高 切割深度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RR 1 | 0.017英寸,0.025英寸,0.030英寸,0.030英寸,0.038英寸和0.038英寸 | 1/4 英寸、5/8 英寸、1/2 英寸、5/8 英寸、1/2 英寸和 3/4 英寸 | 1/4 英寸、1/4 英寸、1/4 英寸、1/4 英寸、5/16 英寸和 5/16 英寸 | 新台幣16,803元 |