項目 | 開槽工具 |
孔直徑。 | 12mm |
切割方向 | 右手 |
完 | TiN塗層 |
級 | C2 |
槽寬 | 3mm |
材料 | 超細硬質合金 |
最高 切割深度 | 40mm |
抵銷 | 3.75mm |
總長度 | 83mm |
小腿Dia | 12mm |
次數 | 擋圈 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.74 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.74 |
HS代碼 | 8207600061 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 完 | 槽寬 | 最高 切割深度 | 抵銷 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRM-030-10 | 3mm | 未塗佈 | 0.3mm | 10mm | 0.60mm | 50mm | 4mm | 新台幣1,564元 | |
RRM-030-15 | 3mm | 未塗佈 | 0.3mm | 10mm | 0.60mm | 50mm | 4mm | 新台幣1,498元 | |
RRM-040-10 | 4mm | 未塗佈 | 0.4mm | 10mm | 0.80mm | 50mm | 4mm | 新台幣1,564元 | |
RRM-040-15 | 4mm | 未塗佈 | 0.4mm | 15mm | 0.80mm | 50mm | 4mm | 新台幣1,518元 | |
RRM-040-20 | 4mm | 未塗佈 | 0.4mm | 20mm | 0.80mm | 50mm | 4mm | 新台幣1,564元 | |
RRM-040-20G | 4mm | TiN塗層 | 0.4mm | 20mm | 0.80mm | 50mm | 4mm | 新台幣1,730元 | |
RRM-050-10 | 6mm | 未塗佈 | 0.5mm | 10mm | 1.25mm | 57mm | 6mm | 新台幣1,772元 |