項目 | 釬焊工具 |
切割方向 | 右手 |
完 | 鋅 |
材料 | 硬質合金鋼尖 |
總長度 | 6" |
刀柄高度 | 1機構/ 2“ |
刀柄寬度 | 1機構/ 2“ |
次數 | RT |
公差 | 0.000 / -0.010英寸 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207803000 |
原產地 | US |
型號 | 尖端寬度 | 角 | 切割方向 | 公差 | 總長度 | 半徑 | 刀柄高度 | 刀柄寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL-4 | 3機構/ 16“ | - | 左手 | - | 2" | 1機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣542元 | |
AL-5 | 1機構/ 4“ | - | 左手 | - | 2.25“ | 1機構/ 64“ | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 新台幣539元 | |
AL-6 | 1機構/ 4“ | - | 左手 | - | 2.5“ | 1機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣579元 | |
AL-7 | 1機構/ 4“ | - | 左手 | - | 3" | 1機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 7機構/ 16“ | 新台幣628元 | |
AL-8 | 1機構/ 4“ | - | 左手 | - | 3.5“ | 1機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣685元 | |
AL-10 | 3機構/ 8“ | - | 左手 | - | 4" | 1機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,219元 | |
AL-12 | 7機構/ 16“ | - | 左手 | - | 4.5“ | 1機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,561元 |