得到它 可能 16, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鏜桿雕刻機 |
角 | 30學位 |
切割方向 | 右手 |
結束 | Single |
完 | AlTiN塗層 |
切割長度 | 12mm |
材料 | 碳化物 |
小腿Dia | 8mm |
三方圈 | 錐形點 |
分割長度 | 63mm |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 6.99 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207703060 |
原產地 | US |
型號 | 角 | 結束 | 完 | 切割長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RNC-125-1 | 90學位 | Single | 未塗佈 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣921元 | |
RNC-125-13 | 90學位 | Single | 未塗佈 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,277元 | |
RNC-125-2 | 90學位 | Double | 未塗佈 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,240元 | |
RNC-125-23 | 90學位 | Double | 未塗佈 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,499元 | |
RNC-187-1 | 90學位 | Single | 未塗佈 | 7機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 新台幣1,294元 | |
RNC-187-13 | 90學位 | Single | 未塗佈 | 7機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 新台幣1,357元 | |
RNC-187-2 | 90學位 | Double | 未塗佈 | 7機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 新台幣1,543元 |