項目 | 無聊的酒吧 |
切割方向 | 右手 |
完 | 未塗佈 |
孔直徑 | 0.49“ |
材料 | C2硬質合金 |
最高 深度 | 1.5“ |
總長度 | 3" |
投影 | 0.12“ |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
次數 | 存根ACME穿線工具 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 1.74 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 1.74 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑 | 最高 深度 | 總長度 | 投影 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAT-1000-12 | 0.36“ | 1" | 2.5“ | 0.085“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,076元 | |
SAT-1000-14 | 0.235“ | 1" | 2.5“ | 0.07“ | 5機構/ 16“ | 新台幣2,325元 | |
SAT-1000-16 | 0.2“ | 1" | 2.5“ | 0.045“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,835元 | |
SAT-1250-12 | 0.36“ | 1.25“ | 2.5“ | 0.085“ | 3機構/ 8“ | 新台幣3,042元 | |
SAT-1500-5 | 0.49“ | 1.5“ | 3" | 0.12“ | 1機構/ 2“ | 新台幣4,236元 | |
SAT-1500-8 | 0.49“ | 1.5“ | 3" | 0.12“ | 1機構/ 2“ | 新台幣4,215元 | |
SAT-1750-14 | 0.235“ | 1.75“ | 2.5“ | 0.07“ | 5機構/ 16“ | 新台幣2,306元 |