項目 | 硬質合金立銑刀 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 非中心切割 |
直徑 | 6mm |
尺寸類型 | 公制 |
結束 | Single |
立銑刀應用 | 粗加工 |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方形 |
完 | 未塗佈 |
級 | C2微晶 |
螺旋角 | 60學位 |
切割長度 | 18mm |
清單編號 | SDHM |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 6.00mm |
長笛數量 | 3 |
總長度 | 57mm |
小腿Dia | 6.00mm |
類別 | 粗加工 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 5.72 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 小腿Dia | 直徑 | 尺寸類型 | 完 | 切割長度 | 清單編號 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDH-250-03 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 分數英寸 | 未塗佈 | 3機構/ 4“ | SDH | 3 | 2.5“ | 新台幣1,606元 | |
SDH-250-03X | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 分數英寸 | AlTiN塗層 | 3機構/ 4“ | SDH | 3 | 2.5“ | 新台幣1,684元 | |
SDH-500-03 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 分數英寸 | 未塗佈 | 1" | SDH | 3 | 3" | 新台幣3,159元 | |
SDH-500-03X | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 分數英寸 | AlTiN塗層 | 1" | SDH | 3 | 3" | 新台幣4,233元 | |
SDH-500-04 | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 分數英寸 | 未塗佈 | 1" | SDH | 4 | 3" | 新台幣3,562元 | |
SDH-500-04X | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 分數英寸 | AlTiN塗層 | 1" | SDH | 4 | 3" | 新台幣4,006元 | |
SDHM-120-4 | 12.00mm | 12mm | 公制 | 未塗佈 | 30mm | SDHM | 4 | 83mm | 新台幣2,724元 |