項目 | 硬質合金銑刀頭 |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 螺旋 |
結束 | 方形 |
結束樣式 | 直行 |
完 | 未鍍膜 |
級 | C2微晶 |
螺旋角 | 25度+/- 1度 |
材料 | 碳化物 |
長笛數量 | 1 |
小腿Dia | 6.00mm |
類別 | 單笛 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207703060 |
原產地 | US |
型號 | 切割方向 | 螺旋角 | 頸部直徑 | 頸部長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFAM-020020 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 6.00mm | 新台幣1,832元 | |
SFAM-030020 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 6.00mm | 新台幣1,802元 | |
SFAM-040020 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 6.00mm | 新台幣1,802元 | |
SFAM-050025 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 6.00mm | 新台幣1,802元 | |
SFAM-060030 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 6.00mm | 新台幣1,666元 | |
SFAM-060100 | 右手 | 30度+/- 2度 | 5.90mm | 40mm | 6.00mm | 新台幣2,696元 | |
SFAM-080040 | 右手 | 30度+/- 2度 | - | - | 8.00mm | 新台幣2,764元 |