項目 | 圓形空白 |
直徑 | 5.5mm |
直徑公差 | -.0001 /-。0002“ |
完 | 未塗佈 |
總長: | 100ft。 |
材料 | C2硬質合金 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 0.55 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 0.55 |
HS代碼 | 8207703030 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SRM-010-030 | 1mm | 30“ | 新台幣337元 | |
SRM-010-310 | 1mm | 310mm | 新台幣879元 | |
SRM-015-100 | 1.5mm | 100ft。 | 新台幣465元 | |
SRM-020-038 | 2mm | 38mm | 新台幣366元 | |
SRM-020-100 | 2mm | 100ft。 | 新台幣544元 | |
SRM-020-310 | 2mm | 310mm | 新台幣1,190元 | |
SRM-025-100 | 2.5mm | 100ft。 | 新台幣590元 |