項目 | TBBL 型鏜桿 |
孔直徑。 | 0.625“ |
切割方向 | 左手 |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 釬焊 C2 微晶硬質合金和鋼體 |
總長度 | 7" |
小腿Dia | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 1.59 |
船長(厘米) | 18.42 |
船寬(厘米) | 1.59 |
HS代碼 | 8209000030 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 切割方向 | 項目 | 總長度 | 小腿Dia | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBL-001 | 1.233“ | 左手 | TBBL 型鏜桿 | 10“ | 1" | 新台幣2,308元 | |
TBBL-250 | 0.32“ | 左手 | TBBL 型鏜桿 | 4" | 1機構/ 4“ | 新台幣1,119元 | |
TBBL-312 | 0.413“ | 左手 | TBBL 型鏜桿 | 5" | 5機構/ 16“ | 新台幣1,140元 | |
TBBL-375 | 0.463“ | 左手 | TBBL 型鏜桿 | 6" | 3機構/ 8“ | 新台幣1,231元 | |
TBBL-625 | 0.795“ | 左手 | TBBL 型鏜桿 | 8" | 5機構/ 8“ | 新台幣1,737元 | |
TBBL-750 | 0.935“ | 左手 | TBBL 型鏜桿 | 9" | 3機構/ 4“ | 新台幣1,715元 | |
TRG-10 | 5機構/ 8“ | 右手 | 無聊的酒吧 | 6" | 5機構/ 8“ | 新台幣1,889元 |