扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

MICRO 100 TM-164-32X 螺紋銑刀螺旋槽 | AA7VJP 16R683

MICRO 100 TM-164-32X 螺紋銑刀 螺旋槽

有現貨
貨號:AA7VJP 型號:TM-164-32X交叉編號:16R683

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,321 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋銑刀
切割直徑0.115“
AlTiN塗層
長笛3
插入尺寸1機構/ 4“
切割長度2"
材料C2硬質合金
瀝青32
小腿Dia1機構/ 4“
螺紋尺寸8 - 32
螺紋類型UN
類別螺旋長笛

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.11
船長(厘米)5.72
船寬(厘米)1.11
HS代碼8207406000
原產地US

產品型號

產品型號螺紋尺寸切割直徑螺紋類型長笛插入尺寸切割長度瀝青價錢
MICRO 100 TM-11NPT 螺紋銑刀螺旋槽| AA7VHP 16R660 TM-11NPT1“和2” NPT-11.50.62“未鍍膜NPT41.125“4"11.5新台幣13,824元
MICRO 100 TM-11NPTFX螺紋銑刀螺旋凹槽| AA7VHR 16R662 TM-11NPTFX1“和2” NPTFX-11.50.62“AlTiN塗層NPTF41.125“4"11.5新台幣16,071元
MICRO 100 TM-11NPTX螺紋銑刀螺旋凹槽| AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1“和2” NPT-11.50.62“AlTiN塗層NPT41.125“4"11.5新台幣14,403元
MICRO 100 TM-14NPT螺紋銑刀螺旋凹槽| AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2和3/4 NPT-140.495“未鍍膜NPT40.875“4"14新台幣10,381元
MICRO 100 TM-14NPTF螺紋銑刀螺旋凹槽| AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2和3/4 NPTFX-140.495“未鍍膜NPTF40.875“4"14新台幣11,440元
MICRO 100 TM-14NPTFX螺紋銑刀螺旋凹槽| AA7VHW 16R666 TM-14NPTFX1/2和3/4 NPTFX-140.495“AlTiN塗層NPTF40.875“4"14新台幣10,365元
MICRO 100 TM-14NPTX螺紋銑刀螺旋凹槽| AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2和3/4 NPT-140.495“AlTiN塗層NPT40.875“4"14新台幣11,188元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MICRO 100 TM-164-32X 螺紋銑刀 螺旋槽
新台幣7,321元 /單元