項目 | 螺紋銑刀 |
切割直徑 | 6.00mm |
完 | 未鍍膜 |
長笛 | 3 |
插入尺寸 | 16mm |
切割長度 | 57mm |
材料 | C2硬質合金 |
瀝青 | .75 |
小腿Dia | 6mm |
螺紋尺寸 | M8.0-0.75 |
類別 | 螺旋長笛 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.11 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 1.11 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |
型號 | 螺紋尺寸 | 切割直徑 | 完 | 螺紋類型 | 長笛 | 插入尺寸 | 切割長度 | 瀝青 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-11NPT | 1“和2” NPT-11.5 | 0.62“ | 未鍍膜 | NPT | 4 | 1.125“ | 4" | 11.5 | 新台幣12,858元 | |
TM-11NPTFX | 1“和2” NPTFX-11.5 | 0.62“ | AlTiN塗層 | NPTF | 4 | 1.125“ | 4" | 11.5 | 新台幣14,948元 | |
TM-11NPTX | 1“和2” NPT-11.5 | 0.62“ | AlTiN塗層 | NPT | 4 | 1.125“ | 4" | 11.5 | 新台幣13,397元 | |
TM-14NPT | 1/2和3/4 NPT-14 | 0.495“ | 未鍍膜 | NPT | 4 | 0.875“ | 4" | 14 | 新台幣9,656元 | |
TM-14NPTF | 1/2和3/4 NPTFX-14 | 0.495“ | 未鍍膜 | NPTF | 4 | 0.875“ | 4" | 14 | 新台幣10,641元 | |
TM-14NPTFX | 1/2和3/4 NPTFX-14 | 0.495“ | AlTiN塗層 | NPTF | 4 | 0.875“ | 4" | 14 | 新台幣11,517元 | |
TM-14NPTX | 1/2和3/4 NPT-14 | 0.495“ | AlTiN塗層 | NPT | 4 | 0.875“ | 4" | 14 | 新台幣10,407元 |