得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 分體鎖緊墊圈 |
顏色 | Chrome瀏覽器 |
完 | Chrome瀏覽器 |
適合螺栓尺寸 | 5機構/ 16“ |
內部Dia。 | 0.322“ |
材料 | 高碳鋼 |
外直徑。 | 0.583“ |
筆芯 | 2FUD5 |
洛氏硬度 | C38到C46 |
尺寸 | 5機構/ 16“ |
厚度 | 0.078“ |
厚度公差 | +/- 0.010英寸 |
類別 | 標準 |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318210030 |
原產地 | TW |