項目 | 差壓表 |
準確性 | +/- 3/2/3% |
環境工作範圍 | -40度至200度 |
主體材料 | 鋁 |
連接尺寸 | 1/4“ FNPT |
連接尺寸NPT(英寸) | 1/4 FNPT |
撥號材料 | 塑料 |
錶盤尺寸 | 2-1 / 2“ |
膜片材質 | 布納N |
壓差範圍 | 0至10 psi |
滿量程精度(%) | +/- 3-2-3 |
壓力範圍小分度 | 0.50 PSI |
額定總壓力 | 3000 PSI |
秤類型 | 壓力 |
密封材料 | 布納N |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 錶盤尺寸 | 膜片材質 | 壓差範圍 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142-AA-00-O(AA)-20H | 鋁 | 2-1 / 2“ | 布納-N | 0至20“ H2O | 布納-N | 新台幣22,679元 | |
142-AA-00-O(AA)-50H | 鋁 | 2-1 / 2“ | 布納-N | 0至50“ H2O | 布納-N | 新台幣22,679元 | |
142-AA-00-O(AA)-100H | 鋁 | 2-1 / 2“ | 布納-N | 0至100“ H2O | 布納-N | 新台幣22,679元 | |
142-AA-00-O(AA)-5P | 鋁 | 2-1 / 2“ | 布納-N | 0至5 PSID | 布納-N | 新台幣22,679元 | |
142-AA-00-O(AA)-10P | 鋁 | 2-1 / 2“ | 布納-N | 0至10 PSID | 布納-N | 新台幣22,679元 | |
142-AA-00-O(AA)-15P | 鋁 | 2-1 / 2“ | 布納-N | 0至15 PSID | 布納-N | 新台幣22,679元 | |
142-AA-00-O(AA)-20P | 鋁 | 2-1 / 2“ | 布納-N | 0至20 PSID | 布納-N | 新台幣22,679元 |