項目 | 差壓表 |
準確性 | +/- 3/2/3% |
環境工作範圍 | -40至200度F |
交流電 | 0.25 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接尺寸 | 1/4“ FNPT |
連接尺寸NPT(英寸) | 1/4 FNPT |
接觸等級 | 0.25A,125 伏交流/直流 |
撥號材料 | 工程塑料 |
錶盤尺寸 | 4-1 / 2“ |
膜片材質 | 布納-N |
壓差範圍 | 0至5 PSID |
滿量程精度(%) | 3/2/3% |
活塞材質 | 不銹鋼 |
壓力範圍小分度 | 0.5磅。 |
額定總壓力 | 1500 PSI |
繼電器類型 | 單刀雙擲 |
秤類型 | PSID |
密封材料 | 布納-N |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
型號 | 壓差範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|
240-SC-02-O(AAA)-20H | 0至20“ H2O | 新台幣53,963元 | |
240-SC-02-O(AAA)-50H | 0至50“ H2O | 新台幣53,963元 | |
240-SC-02-O(AAA)-100H | 0至100“ H2O | 新台幣53,963元 | |
240-SC-02-O(AAA)-5P | 0至5 PSID | 新台幣53,963元 | |
240-SC-02-O(AAA)-10P | 0至10 PSID | 新台幣53,963元 | |
240-SC-02-O(AAA)-15P | 0至15 PSID | 新台幣53,963元 | |
240-SC-02-O(AAA)-20P | 0至20 PSID | 新台幣53,963元 |