項目 | 地板標記膠帶 |
顏色 | 黃 |
總長: | 100ft。 |
材料 | 橡膠/膠粘劑 |
信號模式 | 素色 |
三方圈 | 滾動 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 6.66 |
船高(厘米) | 19.69 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 3919102055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 項目 | 材料 | 信號模式 | 性能溫度 | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 RB | 藍色 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 2" | 新台幣8,430元 | ||
Hame-fes | 紅 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 2" | 新台幣8,430元 | ||
2RW | 白色 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 2" | 新台幣8,430元 | ||
2YB | 黃 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 2" | 新台幣8,430元 | ||
4 RB | 藍色 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 4" | 新台幣8,419元 | ||
Hame-fes | 紅 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 4" | 新台幣8,458元 | ||
4RW | 白色 | 地板標記膠帶 | 乙烯基 | 素色 | 55至185度F | 55 萬。 | 4" | 新台幣8,266元 |