MILES 潤滑劑 MSF1422001 合成齒輪油,Sae 級 90W,55 加侖,桶裝 | CT3FQT 49CP83

MILES LUBRICANTS MSF1422001 合成齒輪油,Sae 級 90W,55 加侖,桶裝

有現貨
貨號: CT3FQT 型號:MSF1422001交叉參考:49CP83

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$195,007 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目齒輪油

送貨信息:

船重(kg) 180
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號價錢
MILES 潤滑劑 MSF1407005 齒輪油,Mil-Gear S,1 加侖,罐裝,320,黃色 | CT3FJQ 49CP43 MSF1407005新台幣4,067元
MILES 潤滑劑 M00600703 礦物齒輪油,5 加侖,桶 | CT3FJR 49CL48 M00600703新台幣10,178元
MILES 潤滑劑 M00600103 礦物齒輪油,5 加侖,桶 | CT3FJT 49CL34 M00600103新台幣5,846元
MILES 潤滑劑 M00600603 礦物齒輪油,5 加侖,桶 | CT3FJU 49CL46 M00600603新台幣6,452元
MILES 潤滑油 M00600701 礦物齒輪油,55 加侖,桶裝 | CT3FJV 49CL49 M00600701新台幣60,819元
MILES 潤滑油 M00600801 礦物齒輪油,Sae 級 140W,55 加侖,桶裝 | CT3FJW 49CL45 M00600801新台幣50,071元
MILES 潤滑油 M00600203 礦物齒輪油,Sae 級 85W,5 加侖,桶裝 | CT3FJX 49CL36 M00600203新台幣5,458元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

MILES LUBRICANTS MSF1422001 合成齒輪油,Sae 級 90W,55 加侖,桶裝
新台幣195,007元 /單元