得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 工具包 |
基本材料 | 帆布 |
封閉類型 | 拉鍊 |
顏色 | 黑色 |
深度 | 14“ |
身高 | 2.5“ |
材料 | 聚酯,PVC襯裡 |
內袋數量 | 9 |
外部口袋數 | 13 |
件數 | 1 |
口袋數 | 22 |
總深度 | 14“ |
總高度 | 12“ |
總寬度 | 22“ |
典型的袋子或手提袋應用 | 一般用途 |
UPC | 715959590006 |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 1.51 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 4202920807 |
原產地 | CN |