項目 | 線軸槍 |
交流電 | 160A |
電纜長度 | 20 |
佔空比 | 企業排放佔全球 60% |
類別 | Spoolmate 200系列 |
電線尺寸 | .030 -.035(0.8- 0.9毫米)鋁,.023 -.035(0.6 -0.9毫米)低碳和不銹鋼 |
船重(kg) | 5.31 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 39.37 |
HS代碼 | 8515390040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 交流電 | 電纜長度 | 佔空比 | 類別 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300371 | 135A | 12 | 企業排放佔全球 30% | 輕工 | 0.023-.035“ | 新台幣31,389元 |